Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCN91241000 LAMPADA NOVA 12K - N91241000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCN91241000 LAMPADA NOVA 12K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

5708997354445

Artikelnummer

ABCN91241000

Herstellernummer

N91241000

Hersteller

ABC

Corpo robusto in alluminio pressofuso, design sottile con profilo in gomma resistente agli urti Adatte per l'impiego nei cantieri anche nelle condizioni gravose: sporco, bagnato, all'aperto, in tutte le condizioni atmosferiche Con COB LED che fornisce un'illuminazione uniforme e costante con elevato valore di indice di resa (CRI) Funzione dimmer per regolare la luce in 5 diversi livelli: 10% - 25% - 50% - 75% - 100% Con maniglia integrata per trasportare la lampada e supporto posteriore regolabile per posizionarla con l'angolo di illuminazione migliore adatto per il montaggio diretto sui treppiediTipo con alimentazione tramite tensione di rete Mod. NOVA 12K La lampada piu potente: fino a 12000 lumen Dotata di funzione wireless per controllare fino a 4 lampade tramite App (per iOS e Android) che permette di regolare l'intensita e l'accensione/spegnimento 1000?12000 lumen (10%?100%) - 16000 lux a 0,5 m Fornita con cavo da 5 m per alimentazione tramite tensione di rete 100-240V/AC 50-60 Hz, con presa Schuko Dimensioni 302x298x102 mm - Peso 4 kg