Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCN91207000 LAMPADA VEGA LITE - N91207000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCN91207000 LAMPADA VEGA LITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

5708997354537

Artikelnummer

ABCN91207000

Herstellernummer

N91207000

Hersteller

ABC

Costruite in robusto materiale plastico altamente resistente agli urti Adatte per l'impiego in qualsiasi ambiente di lavoro, sono dotate di LED ad alte prestazioni che forniscono una luce uniforme e gradevole che non abbaglia e si diffonde in tutto l'ambiente circostante La bassa temperatura generata dai LED evita che la lampada sia causa di incendi Con maniglia e supporto in acciaio regolabile per appoggiare la lampada e predisposto per il fissaggio diretto al treppiede Mod. VEGA LITE Con 123 SMD LED 6000 lumen - 8500 lux a 0,5 m Con 2 prese Schuko incorporate sul retro per aggiungere piu luci o altri apparecchi senza l'uso di cavi aggiuntivi Fornita con cavo da 5 m per alimentazione tramite tensione di rete 100-240V / AC 50-60 Hz, con spina Schuko Dimensioni 318x310x117 mm Peso 3,43 kg