Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCN91032000 TORCIA RICAR. FLASH 600 R - N91032000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCN91032000 TORCIA RICAR. FLASH 600 R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

5708997351260

Artikelnummer

ABCN91032000

Herstellernummer

N91032000

Hersteller

ABC

Corpo robusto in alluminio anodizzato resistente agli urti Design ergonomico con fini scanalature in metalloMod. FLASH 600 RDotata di CRRE LED con flusso luminoso da 300?600 lumen - 1000?20000 lux a 0,5 mLunghezza max. del flusso luminoso 150 mBatteriaricaricabile agli ioni di Litio (Li-ion) da 3,7V (2600 mAh) - Autonomia max. 7hTempo di ricarica ca. 4hCon funzione focus per regolare l'angolo del flusso luminoso e modalita BOOST per raddoppiare velocemente la luminosita della torciaFornita con cavo USB ad 1 metro per la ricaricaDimensioni 38x185 mm - Peso 253 g