ABC TOOLS SPA - ABCN91030000 MINI TORCIA RIC. FLASH 12V - N91030000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
5708997351246
Artikelnummer
ABCN91030000
Herstellernummer
N91030000
Hersteller
ABC
Corpo robusto in alluminio anodizzato resistente agli urti Design ergonomico con fini scanalature in metalloMod. FLASH 12-24VMini torcia con SAMSUNG LED ad altissima luminosita, compatta,che si ricarica attraverso la presa da 12V delle automobiliCon funzione focus per regolare l?angolo del flusso luminosoFlusso luminoso 130 lumen - 900?8000 lux a 0,5 mLunghezza max. flusso luminoso 100 mBatteria ricaricabile agli ioni di Litio (Li-ion) da 3,7V (550 mAh)Autonomia max. 1h - Tempo di ricarica ca. 2hDimensioni 30x105 mm - Peso 88 g