Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCN90979800 TORCIA LED FLASH 600 - N90979800

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCN90979800 TORCIA LED FLASH 600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stableuchte

  • Batterieart - Baby

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Länge - 216 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

5708997351079

Artikelnummer

ABCN90979800

Herstellernummer

N90979800

Hersteller

ABC

Ausführung:

Stableuchte

Batterieart:

Baby

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

schwarz

Länge:

216 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Torce professionali per ispezioni: Ad altissima luminosità - Costruzione robusta, resistente e di alta qualità, Particolarmente adatte per ispezione e manutenzione, Mod. "FLASH 300"Torcia con CREE XP-G LED da 3W con funzione focus, Flusso luminoso 300 Lumen - 1200-35000 lux a 0,5 m, Lunghezza max. fascio luminoso 210 m, Completa con 3 batterie tipo C (autonomia circa 9h), Dimensioni Ø 42 x 216 mm, Fornita con custodia in nylon con passante per agganciare alla cintura,