Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCN90979700 TORCIA LED FLASH 300 - N90979700

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCN90979700 TORCIA LED FLASH 300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stableuchte

  • Batterieart - Baby

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Länge - 165 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

5708997351321

Artikelnummer

ABCN90979700

Herstellernummer

N90979700

Hersteller

ABC

Ausführung:

Stableuchte

Batterieart:

Baby

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

schwarz

Länge:

165 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Ad altissima luminosità - Costruzione robusta, resistente e di alta qualità, Particolarmente adatte per ispezione e manutenzione, Mod. "FLASH 200"Torcia con CREE XP-G LED da 3W con funzione focus, Flusso luminoso 200 Lumen - 800-22000 lux a 0,5 m, Lunghezza max. fascio luminoso 180 m, Completa con 2 batterie tipo C (autonomia circa 3h), Dimensioni Ø 40 x 165 mm, Fornita con custodia in nylon con passante per agganciare alla cintura, grado di protezione IP54