Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCN90979400 TORCIA MAG PEN 3 - N90979400

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stableuchte

  • Aufladbar - ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - blau

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

5708997351161

Artikelnummer

ABCN90979400

Herstellernummer

N90979400

Hersteller

ABC

Ausführung:

Stableuchte

Aufladbar:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

blau

Mit Leuchtmittel:

ja

Torce professionali per ispezioni:Torcia a penna con luce SPOT. Ad altissima luminosità - Costruzione robusta, resistente e di alta qualità, Particolarmente adatte per ispezione e manutenzione, Mod. "MAG PEN", Torcia a penna ricaricabile, con lucespot sulla testa, Corpo robusto con rivestimento in gomma, con clip da taschino, Con magnete per essere posizionata ovunque occorra e clip di fissaggio, Luce principale: 7 PLCC2 SMD LED da 0,06 W, 60 lumen - 100 lux, autonomia batteria 4h, Lucesuperiore: 1 LED da 0,5 W, 15 lumen - 500 lux, autonomia batteria 4h, Lunghezza max. fascio luminoso 20 m, Batteria ricaricabile agli ioni di Litio (Li-on) da 3,7V (750 mAh), Tempo di ricarica ca. 3h, Dimensioni Ø 23 x 168 mm.