ABC TOOLS SPA - ABCN90979100 TORCIA FLASH MINI A LED - N90979100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stableuchte
Batterieart - Micro
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - schwarz
Mit Batterien mitgeliefert - ja
Packung
1 ST
EAN
5708997351024
Artikelnummer
ABCN90979100
Herstellernummer
N90979100
Hersteller
ABC
Ausführung:
Stableuchte
Batterieart:
Micro
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
schwarz
Mit Batterien mitgeliefert:
ja
Länge:
93 mm
Anzahl der Batterien:
3
Mit Leuchtmittel:
ja
Torce professionali per ispezioni, ad altissima luminosità. Costruzione robusta, resistente e di alta qualità. Particolarmente adatte per ispezione e manutenzione. Mini torcia con LED da 0,5W, flusso luminoso 25 Lumen. Lunghezza max. fascio luminoso 15 m. Completa con 3 batterie AAA (autonomia circa 10h). Dimensioni Ø 28 x 93 mm. Fornita con con cinghietta da polso.