ABC TOOLS SPA - ABCN90977910 LAMP. MINIFORM A LED COB - N90977910

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stableuchte
Aufladbar - ja
Batterieart - Akku fest eingebaut
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - blau
Packung
1 ST
EAN
5708997354049
Artikelnummer
ABCN90977910
Herstellernummer
N90977910
Hersteller
ABC
Ausführung:
Stableuchte
Aufladbar:
ja
Batterieart:
Akku fest eingebaut
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
blau
Mit Batterien mitgeliefert:
ja
Länge:
120 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Leuchtmittel:
ja
Lampada ricaricabile tascabile: lunghezza solo 120 mm. Con snodo per inclinare la lampada fino a 180°, gancio girevole e potente magnete per posizionare la lampada dove occorre. Impugnatura ergonomica e confortevole. Con COB LED da 1,3W LED a 2 step d’intensità:1) 55 lumen - 130 lux a 0,5 m, autonomia ca. 5h; 2) 110 lumen - 260 lux a 0,5 m, autonomia ca. 2,5h. Batteria ricaricabile agli ioni di Litio (Li-ion) da 3,7V (1,0 Ah) con indicatore dello stato di carica. Grado di protezione IP20. Fornita con caricabatteria - Tempo di ricarica ca. 2,5h. Tempo di ricarica circa 2,5 ore. Dimensioni 120x59x25 mm. Peso 110 g