Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCN90976400 LAMPADA MAG PRO CAVO - N90976400

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCN90976400 LAMPADA MAG PRO CAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

5708997356906

Artikelnummer

ABCN90976400

Herstellernummer

N90976400

Hersteller

ABC

Adatte per un'ottima illuminazione di posti di lavoro e per effettuare ispezioniMod. MAG PROLampada multiuso ad alta luminosita con funzione "dimmer"per regolare la luminosita del flusso dal 10% al 100%Luce principale COB LED 60?600 lumen - 90-900 luxa 0,5 mLuce SPOT High Power LED 185 lumen - 2000 lux a 0,5 mmAutonomia fino a 15hBatteria ricaricabile agli ioni di Litio (Li-ion) da 3,7V (2600 mAh)Con snodo per inclinare la lampada fino a 180?, 2 magneti e ganci di sospensione a scomparsaFornita con cavo USB da 1 mDimensioni 62x261x43 mmEsecuzione con ricarica tramite cavo USB-C - Tempo di ricarica ca. 4h - Peso 330 g