Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCN90973500 LAMP. DA LAVORO STARLINE A LED - N90973500

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCN90973500 LAMP. DA LAVORO STARLINE A LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

5708997350591

Artikelnummer

ABCN90973500

Herstellernummer

N90973500

Hersteller

ABC

Adatte per tutte le situazioni di lavoro dove viene richiesto un forte ed efficiente fascio luminoso concentrato in un'area specifica o con una determinata angolazionePer impiego universale su stazioni da lavoro, in autofficine, laboratori, ecc.Mod. STAR LITECon 9 LED COB400 lumen - 550 lux a 0,5 mGrado di protezione IP 40Impugnatura ergonomica antiscivoloCon gancio girevole per appendereAlimentazione 240 V, con cavo lunghezza 5 m con spina SchukoDimensioni 26x40x340 mm - Peso 600 g