ABC TOOLS SPA - ABCN90462000 ARMADI+PORTE SC.1500X450X1000 - N90462000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8031566206126
Artikelnummer
ABCN90462000
Herstellernummer
N90462000
Hersteller
ABC
In lamiera di acciaio verniciata, laminata a freddo ad alta resistenza Particolarmente adatti per uffici, fabbriche, laboratori, magazzini, posti di lavoro per custodire in modo ordinato vari tipi di materiali ed utensili Chiusura con serratura a cilindro, con 2 chiavi Ripiani zincati, ad altezza regolabile con passo 25 mm Colore BLU RAL 5012 Profondita 450 mm Completo di: 1 ripiano portata 100 kg


