ABC TOOLS SPA - ABCN90451000 ARMADI COM.1023X555 H2000 AS20 - N90451000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8031566207314
Artikelnummer
ABCN90451000
Herstellernummer
N90451000
Hersteller
ABC
Larghezza 1023 mm - Profondita 555 mm In lamiera di acciaio verniciata, laminata a freddo ad alta resistenza Particolarmente adatti per uffici, fabbriche, laboratori, magazzini, posti di lavoro per custodire in modo ordinato vari tipi di materiali ed utensili Ripiani zincati ad altezza regolabile con passo 25 mm Chiusura centralizzata con serratura a leva ed asta a tre punti, con 2 chiavi Colore BLU RAL 5012Altezza 2000 mm - Con porte a battente in lamieraCompleto di:4 ripiani regolabili N 9041 portata 100 kg


