Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCN90155000 CONTENITORI TRASPARENTI 3 VASC - N90155000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCN90155000 CONTENITORI TRASPARENTI 3 VASC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Montagebox offen

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Höhe - 84 mm

  • Mit Schulterriemen - nein

  • Breite - 600 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566075173

Artikelnummer

ABCN90155000

Herstellernummer

N90155000

Hersteller

ABC

Ausführung:

Montagebox offen

Werkstoff:

Kunststoff

Höhe:

84 mm

Mit Schulterriemen:

nein

Breite:

600 mm

Tiefe:

200 mm

Hängeschlossbügel:

nein

Signalrot:

nein

In polietilene ad alta densità (PEHD) altamente resistenti al calore, olii, grassi, acidi, ruggine ecc.Sono indeformabili e quindi è possibile la sovrapposizione di uno o più contenitori della stessa misura Con spazio portaetichetta e possibilità di aggancio al carrello N 9010/6 ed al pannello N 9010/7,Tipo piccolo,Dimensioni di ingombro LxPxh 105x165x84 mm - Capacità 1 l