ABC TOOLS SPA - ABCN90154000 CONTENITORI TRASPARENTI 4 VASC - N90154000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Montagebox offen
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 205 mm
Mit Schulterriemen - nein
Breite - 600 mm
Packung
1 ST
EAN
8031566075166
Artikelnummer
ABCN90154000
Herstellernummer
N90154000
Hersteller
ABC
Ausführung:
Montagebox offen
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
205 mm
Mit Schulterriemen:
nein
Breite:
600 mm
Tiefe:
170 mm
Hängeschlossbügel:
nein
Signalrot:
nein
Contenitori trasparenti in resistente materiale plastico trasparente antiurto per una perfetta visione del contenuto. Particolarmente adatti per la custodia ordinata e precisa di diversi tipi di materiali quali viti, bulloni, componenti elettronici, ecc.Le diverse configurazioni sono sovrapponibili tra loro in quanto la larghezza totale è sempre pari a 600 mm. Tipo con 4 vaschette. Dimensioni LxPxh 600x170x205 mm. Dimensione vaschette LxPxh 140x135x190 mm.


