ABC TOOLS SPA - ABCN90151000 CONTENITORI TRASPARENTI 9 VASC - N90151000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Montagebox offen
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 75 mm
Mit Schulterriemen - nein
Breite - 600 mm
Packung
1 ST
EAN
8031566075104
Artikelnummer
ABCN90151000
Herstellernummer
N90151000
Hersteller
ABC
Ausführung:
Montagebox offen
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
75 mm
Mit Schulterriemen:
nein
Breite:
600 mm
Tiefe:
50 mm
Hängeschlossbügel:
nein
Signalrot:
nein
In resistente materiale plastico trasparente antiurto per una perfetta visione del contenuto. Particolarmente adatti per la custodia ordinata e precisa di diversi tipi di materiali quali viti, bulloni, componenti elettronici, ecc. Le diverse configurazioni sono sovrapponibili tra loro in quanto la larghezza totale è sempre pari a 600 mm. Tipo con 9 vaschette. Dimensioni LxPxh 600x50x75 mm. Dimensione vaschette LxPxh 60x47x66 mm


