Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCN68845000 ASS.N 6884/5 CON 11 UTENS. - N68845000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCN68845000 ASS.N 6884/5 CON 11 UTENS.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566162194

Artikelnummer

ABCN68845000

Herstellernummer

N68845000

Hersteller

ABC

Tasca portautensili N 2250/4 con cintura N 2251/1 gr. 1 completa di 11 utensili In nylon ad alta tenacita con cuciture rinforzate per una maggiore tenutaStruttura rigida con rivetti di rinforzo e con ampi interni e tasche laterali elastiche1 giravite cercafase A 1502/4 da 65 mm1 paio di forbici per elettricisti B 2183/71 spelacavi B 2186/5 per cavi elettrici 4?28 mm3 giraviti ad intaglio M 7097 mm 3x100 - 4x100 - 5,5x125, con rivestimento VDE3 giraviti a croce M 7101/0 PH0 - PH1 - PH2, con rivestimento VDE1 pinza universale M 7129/8 da 180 mm, con rivestimento VDE1 tronchese laterale M 7130/8 da 160 mm, con rivestimento VDEDimensioni tasca 180x270 mmPeso circa 1,2 kg