Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCN68825000 ASS.N 6882/5 CON 6 UTENS. - N68825000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCN68825000 ASS.N 6882/5 CON 6 UTENS.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566162163

Artikelnummer

ABCN68825000

Herstellernummer

N68825000

Hersteller

ABC

Tasca portautensili N 2250/3 con cintura N 2251/1 gr. 1 completa di 6 utensili In nylon ad alta tenacita con cuciture rinforzate per una maggiore tenuta Struttura rigida con rivetti di rinforzo e con ampi interni 1 giravite cercafase A 1502/4 da 65 mm 1 paio di forbici per elettricisti B 2183/7 2 giraviti ad intaglio M 7097 mm 3x100 - 5,5x125, con rivestimento VDE 1 giravite a croce M 7101/0 PH1, con rivestimento VDE 1 pinza universale M 7129/8 da 180 mm, con rivestimento VDE Dimensioni tasca140x260 mm Peso circa 0,7 kg