Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCN68705207 ASS.DRIVER SYSTEM 7 PZ A 2938 - N68705207

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCN68705207 ASS.DRIVER SYSTEM 7 PZ A 2938

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566254257

Artikelnummer

ABCN68705207

Herstellernummer

N68705207

Hersteller

ABC

In materiale espanso resistente ed antiolio A 2 colori per una rapida individuazione dell?impronta e riporre velocemente gli utensili Adatti per l?inserimento nei cassetti del carrelli: FASTBOY, PILOT, DRIVER, VAN XL e TRUCK (vedere da pag. 933) Questi alloggiamenti hanno dimensioni modulari unificate: - 395x185 mm, che occupa 1/3 del cassetto; - 395x375 mm, che occupa 2/3 del cassetto; - 395x565 mm, che occupa 3/3 del cassettoAssortimenti di chiavi a cricchetto in alloggiamento da Composto da:7 chiavi combinate con cricchetto unidirezionale da 8 - 10 - 12 - 13 - 17 - 19 - 22 mm