ABC TOOLS SPA - ABCN68581609 SAFETY-SYSTEM 9 CHIAVI POLIG. - N68581609

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4000896218707
Artikelnummer
ABCN68581609
Herstellernummer
N68581609
Hersteller
ABC
In materiale espanso resistente ed antiolio, a 2 colori per una individuazione immediata dell?impronta e riporre velocemente gli utensili Adatti per l?inserimento nei cassetti dei carrelli HAZET Questi alloggiamenti hanno dimensioni modulari unificate:- 172x342 mm, che occupa 1/3 del cassetto; - 172x392 mm, che occupa 1/3 del cassetto dei carrelli HAZET mod. 179; - 344x348 mm, che occupa 2/3 del cassetto; - 519x348 mm, che occupa 3/3 del cassettoAssortimento di 9 chiavi poligonali in alloggiamento da + 50 mm Composto da: 9 chiavi da 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 mm