ABC TOOLS SPA - ABCN32333000 CARRELLO PORTAUT.179XL-7 - N32333000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4000896177400
Artikelnummer
ABCN32333000
Herstellernummer
N32333000
Hersteller
ABC
Per autofficine, garages, stazioni di servizio, ecc. Interamente in lamiera di acciaio termoverniciata, con 4 ruote in gomma piena, montate su cuscinetti a sfere, di cui 2 girevoli con dispositivo di bloccaggio e protezione contro l?avvolgimento di filie di residui Senza utensiliMod. 179 XL-7 Esecuzione extra-large con capacita dei cassetti aumentata del 40% Costruzione robusta e di elevata qualita con colonne portanti maggiorate con paraspigoli in gomma, che danno piu stabilita al carrello e maggiore protezione contro gli urti Pareti laterali fessurate personalizzabili a piacere con ganci portautensili ed accessori vari Completo di 7 cassetti ad estrazione totale (100%) scorrevoli su guide telescopiche, a chiusura automatica e ammortizzata Con doppio sistema di bloccaggio dei cassetti per ridurre al minimo il rischio di ribaltamento del carrello: 1) chiusura centralizzata con serratura a cilindro e 2 chiavi, 2) dispositivo di bloccaggio per ogni singolo cassetto Ripiano superiore in acciaio inossidabile, adatto per sopportare carichi superiori con scomparti portautensili in materiale plastico e bordi rialzati per evitare la caduta degli utensili Maniglia di movimentazione integrata nel ripiano superiore Pareti laterali poste piu internamente rispetto alla larghezza totale del carrello per proteggere utensili e accessori da eventuali danni causati dagli urti


