Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCN32081100 CARR. PORTAUT. TRUCK 11 CASS. - N32081100

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCN32081100 CARR. PORTAUT. TRUCK 11 CASS.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566237625

Artikelnummer

ABCN32081100

Herstellernummer

N32081100

Hersteller

ABC

Per autofficine, garages, stazioni di servizio, ecc. Interamente in lamiera di acciaio termoverniciata Con 4 ruote: 2 fisse e 2 girevoli con dispositivo di bloccaggio Chiusura centralizzata con 2 chiaviMod. TRUCKCostruzione robusta e di elevata qualitaCon 7 cassetti frontali dimensioni interne utili LxP 568x398 mm e 3 cassetti laterali dimensioni interne utili LxP 283x398 mm, ad estrazione totale (100%), scorrevoli su guide telescopiche e completi di tappetinoPareti frontale e posteriore fessurate personalizzabili a piacere con ganci portautensili (N 2745/1?N 2745/14) e accessori variRipiano superiore con tappetino in EVA con spessore 10 mmVano posteriore con 2 ripiani regolabili Vano laterale con 1 ripiano regolabile e porta con chiusura con serraturaCon 2 robuste maniglie in acciaio con bracci di fissaggio in materiale plastico