Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCN27135000 CONTENIT. H 147 MM CON 8 ALL. - N27135000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCN27135000 CONTENIT. H 147 MM CON 8 ALL.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

5733439136341

Artikelnummer

ABCN27135000

Herstellernummer

N27135000

Hersteller

ABC

Dimensioni LxP 413x330 mm In polipropilene ad alta resistenza agli urti e alle rotture Coperchio in policarbonato trasparente, per una rapida individuazione del contenuto, con profili inclinati per tenere il materiale sempre in posizione Leggere, resistenti, non si usurano, non arrugginiscono, non si graffiano e non si deformano Complete di maniglia ergonomica e di chiusure di sicurezza per evitare l'apertura accidentale Colore bluTipo completo di vaschetteAltezza valigetta 147 mmCompleta di 8 divisoriDimensioni LxP 413x330 mm - Peso ca. 2,6 kg