ABC TOOLS SPA - ABCN27133025 CONTENIT. H 57 MM CON 25 ALL.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
5733439136297
Artikelnummer
ABCN27133025
Herstellernummer
N27133025
Hersteller
ABC
Dimensioni LxP 413x330 mm In polipropilene ad alta resistenza agli urti e alle rotture Coperchio in policarbonato trasparente, per una rapida individuazione del contenuto, con profili inclinati per tenere il materiale sempre in posizione Leggere, resistenti, non si usurano, non arrugginiscono, non si graffiano e non si deformano Complete di maniglia ergonomica e di chiusure di sicurezza per evitare l'apertura accidentale Colore bluTipo completo di vaschetteAltezza valigetta 57 mm Completo di vaschette altezza 47 mm Dimensioni LxP 413x330 mm - Peso ca. 1,5 kg