Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCN27133016 CONTENIT. H 57 MM CON 16 ALL. - N27133016

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCN27133016 CONTENIT. H 57 MM CON 16 ALL.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

5733439143615

Artikelnummer

ABCN27133016

Herstellernummer

N27133016

Hersteller

ABC

Dimensioni LxP 413x330 mm In polipropilene ad alta resistenza agli urti e alle rotture Coperchio in policarbonato trasparente, per una rapida individuazione del contenuto, con profili inclinati per tenere il materiale sempre in posizione Leggere, resistenti, non si usurano, non arrugginiscono, non si graffiano e non si deformano Complete di maniglia ergonomica e di chiusure di sicurezza per evitare l'apertura accidentale Colore bluTipo completo di vaschetteAltezza valigetta 57 mm Completo di vaschette altezza 47 mm Dimensioni LxP 413x330 mm - Peso ca. 1,5 kg