Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCN27131057 CONTENIT.PORT.VUOTO H 57 MM - N27131057

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCN27131057 CONTENIT.PORT.VUOTO H 57 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

5733439136266

Artikelnummer

ABCN27131057

Herstellernummer

N27131057

Hersteller

ABC

Dimensioni LxP 413x330 mm In polipropilene ad alta resistenza agli urti e alle rotture Coperchio in policarbonato trasparente, per una rapida individuazione del contenuto, con profili inclinati per tenere il materiale sempre in posizione Leggere, resistenti, non si usurano, non arrugginiscono, non si graffiano e non si deformano Complete di maniglia ergonomica e di chiusure di sicurezza per evitare l'apertura accidentale Colore bluTipo senza vaschette Lo spazio puo essere suddiviso utilizzando le apposite vaschette descritte a fine pagina Dimensioni LxP 413x330 mm - Peso ca. 1 kg