Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCN27115015 CONTENIT.PORT. GRANDE 15 ALL. - N27115015

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCN27115015 CONTENIT.PORT. GRANDE 15 ALL.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

5733439136174

Artikelnummer

ABCN27115015

Herstellernummer

N27115015

Hersteller

ABC

In polipropilene ad alta resistenza Con robusta chiusura di sicurezza a scatto Coperchio trasparente per una rapida individuazione del contenuto, con tre perni cerniera per una maggiore resistenza Colore blu (escluso N 2710/1)Tipo grande Con due chiusure scorrevoli e coperchio con profili inclinati per mantenere il contenuto in posizione anche durante il trasporto Dimensioni LxPxh 338x260x57 mm