Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCN22790000 VALIGIE ABS 450X390X180 MM - N22790000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCN22790000 VALIGIE ABS 450X390X180 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Koffer

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Höhe - 170 mm

  • Mit Schulterriemen - nein

  • Breite - 450 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Valigie per assistenza tecnica

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

8031566078051

Artikelnummer

ABCN22790000

Herstellernummer

N22790000

Hersteller

ABC

Ausführung:

Koffer

Werkstoff:

Kunststoff

Höhe:

170 mm

Mit Schulterriemen:

nein

Breite:

450 mm

Tiefe:

390 mm

Hängeschlossbügel:

ja

Signalrot:

nein

Per tecnici riparatori, campionario, ecc. Senza utensili. Tipo interamente in polipropilene. Con 2 pannelli portautensili in ABS con elastici passanti. Retro del pannello superiore specificatamente realizzato per alloggiare chiavi. Completa di due astucci estraibili in plastica per minuterie. Con maniglia cromata e due chiusure laterali a scatto. Profilo di rinforzo in alluminio. Serratura centrale con chiavi. Dimensioni LxPxh 450x390x170 mm. Peso 3 kg.