ABC TOOLS SPA - ABCN22762000 CARR. PORTA BORSE MAX. 25 KG - N22762000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8031566108468
Artikelnummer
ABCN22762000
Herstellernummer
N22762000
Hersteller
ABC
Per il trasporto di valigie, borse portautensili, bauletti, casse, ecc. Pratici, maneggevoli, versatiliTipo leggero Portata max. 25 kg In alluminio e materiale plastico Con impugnatura telescopica, altezza max. 930 mm Dimensione pianale 250x210 mm - Diametro ruote 75 mm Dimensioni: chiuso 270x85x380h mm - aperto 270x310x930h mm Peso 1,3 kg


