ABC TOOLS SPA - ABCN22520000 BORSA A BAULETTO 420X255X360MM - N22520000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Tasche
Werkstoff - Stoff
Höhe - 360 mm
Mit Schulterriemen - nein
Breite - 420 mm
Packung
1 ST
EAN
8031566161722
Artikelnummer
ABCN22520000
Herstellernummer
N22520000
Hersteller
ABC
Ausführung:
Tasche
Werkstoff:
Stoff
Höhe:
360 mm
Mit Schulterriemen:
nein
Breite:
420 mm
Tiefe:
255 mm
Hängeschlossbügel:
ja
Signalrot:
nein
Borsa portautensili in nylon ad alta tenacità con cuciture di rinforzo per una maggiore tenuta. Fondo e interni rinforzati. Doppia apertura: frontale e dall’alto per il facile prelievo degli utensili. Maniglia per il trasporto con morbida imbottitura antiaffaticamento. Chiusura con gancio con foro per applicare un lucchetto di sicurezza. Studiate appositamente per sovrapporre la borsa N 2252 sul trolley. N 2253 per un comodo trasporto. Tipo a bauletto. Tasche esterne e interne in neoprene resistenti all’usura. Con fascia posteriore adatta per la sovrapposizione sulla borsa N 2253. Dimensioni chiusa LxPxh 420x255x360 mm. Peso 2 kg


