Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCN22505000 TASCA PORTAUTENSILI 180X260 MM - N22505000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCN22505000 TASCA PORTAUTENSILI 180X260 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Tasche

  • Werkstoff - Stoff

  • Höhe - 260 mm

  • Mit Schulterriemen - nein

  • Breite - 180 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566161685

Artikelnummer

ABCN22505000

Herstellernummer

N22505000

Hersteller

ABC

Ausführung:

Tasche

Werkstoff:

Stoff

Höhe:

260 mm

Mit Schulterriemen:

nein

Breite:

180 mm

Hängeschlossbügel:

nein

Signalrot:

nein

Tasca portautensili, interamente in nylon ad alta tenacità con cuciture rinforzate per una maggiore tenuta. Tipo con 2 scomparti a larghezza totale con 4 tasche ciascuno. Struttura rigida con rivetti di rinforzo e con ampi interni. Completa di anello laterale portamartello. Dimensioni 180x260 mm