Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCN22460000 BORSA PORTAUT. 400X640 MM - N22460000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCN22460000 BORSA PORTAUT. 400X640 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Tasche

  • Werkstoff - Stoff

  • Mit Schulterriemen - nein

  • Breite - 400 mm

  • Tiefe - 330 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566152027

Artikelnummer

ABCN22460000

Herstellernummer

N22460000

Hersteller

ABC

Ausführung:

Tasche

Werkstoff:

Stoff

Mit Schulterriemen:

nein

Breite:

400 mm

Tiefe:

330 mm

Hängeschlossbügel:

ja

Signalrot:

nein

Borsa portautensili vuota in tessuto di nylon. Lavabile, leggera, maneggevole. Doppie cuciture in nylon, chiusura lampo lungo tutto il perimetro della borsa per un agevole utilizzo ed accesso al contenuto. Con 8 alloggiamenti di varie dimensioni e nastrodi tenuta con ganci tipo «Velcro». Con maniglie di trasporto in tessuto rinforzato. Dimensioni: chiusa 400x330 mm - aperta 400x640 mm.