Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCN22441325 PORTAMIN. 16 VASCH.325X240X50 - N22441325

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCN22441325 PORTAMIN. 16 VASCH.325X240X50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Koffer

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Höhe - 50 mm

  • Mit Schulterriemen - nein

  • Breite - 325 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566040454

Artikelnummer

ABCN22441325

Herstellernummer

N22441325

Hersteller

ABC

Ausführung:

Koffer

Werkstoff:

Kunststoff

Höhe:

50 mm

Mit Schulterriemen:

nein

Breite:

325 mm

Tiefe:

240 mm

Hängeschlossbügel:

ja

Signalrot:

nein

Cassetta portaminuteria in polipropilene resistente agli urti. Chiusure di sicurezza a molla, in ABS. Coperchio trasparente per una rapida individuazione del contenuto. Non scoloriscono, non conducono elettricità, non graffiano le superfici di appoggio. Con maniglia per il trasporto. •Dimensioni Lunghezza x Larghezza x Altezza 325x240x50 mm •Con 16 vaschette •Peso 0,8 kg