ABC TOOLS SPA - ABCN22375430 CASSET.5 SCOMP.430X200X200 MM - N22375430

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Koffer
Werkstoff - Stahl
Höhe - 200 mm
Mit Schulterriemen - nein
Breite - 430 mm
Packung
1 ST
EAN
8031566035016
Artikelnummer
ABCN22375430
Herstellernummer
N22375430
Hersteller
ABC
Ausführung:
Koffer
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
200 mm
Mit Schulterriemen:
nein
Breite:
430 mm
Tiefe:
200 mm
Hängeschlossbügel:
ja
Signalrot:
nein
Cassette professionali portautensili in robusta lamiera di acciaio a forte spessore, finemente verniciate colore blu. Impugnatura ribaltabile per facile accesso agli scomparti. Spigoli rinforzati non taglienti. Cerniera continua passante per il ribaltamento totale del coperchio. Con fori per l’applicazione di un lucchetto. Con 5 scomparti. •Larghezza 430 mm •Profondità 200 mm •Altezza 200 mm •Peso 6,3 kg


