Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCN22373530 CASSET.3 SCOMP.530X200X150 MM - N22373530

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCN22373530 CASSET.3 SCOMP.530X200X150 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Koffer

  • Werkstoff - Stahl

  • Gesamtzahl der Fächer - 3

  • Höhe - 150 mm

  • Mit Schulterriemen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566035009

Artikelnummer

ABCN22373530

Herstellernummer

N22373530

Hersteller

ABC

Ausführung:

Koffer

Werkstoff:

Stahl

Gesamtzahl der Fächer:

3

Höhe:

150 mm

Mit Schulterriemen:

nein

Mit Schloss:

ja

Tiefe:

200 mm

Mit Fachtrenner:

ja

Mit Schaum:

nein

Hängeschlossbügel:

ja

Signalrot:

nein

Herausnehmbares Fach:

ja

In robusta lamiera di acciaio a forte spessore, finemente verniciate colore blu Impugnatura ribaltabile per facile accesso agli scomparti Spigoli rinforzati non taglienti Cerniera continua passante per il ribaltamento totale del coperchio Con fori per l’applicazione di un lucchetto