Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCM71580010 GUANTI M 7158X10 - M71580010

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCM71580010 GUANTI M 7158X10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 1+1+3-Finger

Packung

  • 1 ST

EAN

4008198758402

Artikelnummer

ABCM71580010

Herstellernummer

M71580010

Hersteller

ABC

Ausführung:

1+1+3-Finger

Costruiti secondo norme EN 60903 Tipo in lattice naturale, di colore bianco, secondo CE, Classe 0Per la protezione della mano da parti sotto tensione fino a 1000VSpessore circa 1 mm (? 0,6 mm) - Lunghezza circa 360 mm