ABC TOOLS SPA - ABCM71570001 CASCO PERT. ELETTR. BIANCO - M71570001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8005436036885
Artikelnummer
ABCM71570001
Herstellernummer
M71570001
Hersteller
ABC
Certificazione EN 397 - EN 50365 Classe 0 Realizzato secondo norma americana ANSI Z89.1 Tipo 1 Classe C Robusta calotta in ABS e policarbonato, completamente chiusa per la protezione contro rischi elettrici o proiezione di metallo fuso Calottina interna antiurto in EPS ad alta densita - Ragnatura in fettuccia per una migliore calzata Girotesta in poliammide adattabile in altezza, sia frontalmente che posteriormente Regolazione della taglia attraverso la comoda rotella Per le teste piu piccole e incluso nella confezione un adattatore da montare sulla parte anteriore, che assicura la corretta centratura del casco Fornita con imbottitura di ricambio in espanso idrorepellente. Predisposizione per fissaggio cuffie, visiera di protezione e lampada frontale Equipaggiato con chip NFC TRACK per l'identificazione digitale Taglia unica regolabile


