Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCM71510280 CESOIE M 7151/0X280 - M71510280

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch Einhand

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 52 mm

  • Max. Kabelquerschnitt - 380 mm²

  • Gesamtlänge - 280 mm

  • Geeignet für mehrdrähtige Leiter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4003773026891

Artikelnummer

ABCM71510280

Herstellernummer

M71510280

Hersteller

ABC

Ausführung/Betätigung:

mechanisch Einhand

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

52 mm

Max. Kabelquerschnitt:

380 mm²

Gesamtlänge:

280 mm

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Isoliert:

ja

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Mit Abisolierfunktion:

ja

Mit Aufprallschutz:

ja

Griffausführung:

2-Komponenten

Cesoie a cremagliera per cavi elettrici in acciaio speciale a forte spessore, bonificato, forgiato e temperato ad olio - Testa brunita. Manici bicomponenti a forte spessore con paramani. Per il taglio netto, preciso e senza deformazione di cavi elettriciin rame ed alluminio ad uno o più conduttori a fili sottili. Il rapporto ottimale fra la ganascia dentata e la leva, consente elevate prestazioni con taglio progressivo ad una sola mano con minimo sforzo. L’avanzamento a cremagliera è sbloccabile in qualsiasi posizione di taglio. Avanzamento della lama regolabile in due posizioni per adattarlo alle diverse forze di taglio. Impiego anche in condizioni di spazi ristretti. Adatte anche per spelare cavi - NON adatte per funi di acciaio. Manici rivestiti in resina termoplastica. Manici in materiale bicomponente a forte spessore. •Lunghezza totale 280 mm •Cavi elettrici (alluminio o rame) sezione 380 mm² •Apertura massima per cavi Ø 52 mm