ABC TOOLS SPA - ABCM71510250 CESOIE M 7151/0X250 - M71510250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung/Betätigung - mechanisch Einhand
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 32 mm
Max. Kabelquerschnitt - 240 mm²
Gesamtlänge - 250 mm
Geeignet für mehrdrähtige Leiter - ja
Packung
1 ST
EAN
4003773026884
Artikelnummer
ABCM71510250
Herstellernummer
M71510250
Hersteller
ABC
Ausführung/Betätigung:
mechanisch Einhand
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
32 mm
Max. Kabelquerschnitt:
240 mm²
Gesamtlänge:
250 mm
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Mit Abisolierfunktion:
ja
Mit Aufprallschutz:
ja
Griffausführung:
1-Komponenten



