Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCM71456000 LAME M7145/6 - M71456000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCM71456000 LAME M7145/6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Klingenform - gerade

  • Geeignet für - Kabelmesser

  • Abbrechklingen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4003773030829

Artikelnummer

ABCM71456000

Herstellernummer

M71456000

Hersteller

ABC

Klingenform:

gerade

Geeignet für:

Kabelmesser

Abbrechklingen:

nein

Coltelli per elettricisti con protezione di sicurezza antismarrimento. Lama diritta in acciaio inossidabile, intercambiabile e parzialmente isolata per spelare cavi vinilici. Dorso della lama rivestito in resina per evitare cortocircuiti. Impugnatura ergonomica antiscivolo - Lunghezza lama 50 mm - Lunghezza totale 185 mm. Lama di ricambio