Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCM71400300 PINZE M7140X300 - M71400300

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCM71400300 PINZE M7140X300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 300 mm

  • Schutzisoliert 1000 V - ja

  • Gelenk - Gleitgelenk

  • Isoliert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4003773022350

Artikelnummer

ABCM71400300

Herstellernummer

M71400300

Hersteller

ABC

Länge:

300 mm

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Gelenk:

Gleitgelenk

Isoliert:

ja

Pinze regolabili per tubi e dadi in acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temperato ad olio - DIN ISO 8976. Con cerniera passante con doppia guida per un'elevata stabilità e fermo di contrasto sui manici. Autoserranti, nessuno slittamento sul pezzo in lavorazione e minimo impiego di forza. Ganasce combinate, dentate concave e zigrinate diritte. Denti temperati HRc 61, resistenti all'usura, che consentono sempre una presa sicura. Modello "Alligator". Con 9 possibilità di regolazione dell'apertura. •Lunghezza totale 250 mm •Per tubi Ø max. 2 3/4 pollici •Per tubi Ø max. 70 mm •Per dadi max. 60 mm •Manici isolanti bicomponenti.