ABC TOOLS SPA - ABCM71363000 3 PINZE M7136/3+CONT. - M71363000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gesamtzahl der Werkzeuge - 3
Verpackung - Karton (Box)
Anzahl der Zangen - 3
Packung
1 ST
EAN
4003773012412
Artikelnummer
ABCM71363000
Herstellernummer
M71363000
Hersteller
ABC
Gesamtzahl der Werkzeuge:
3
Verpackung:
Karton (Box)
Anzahl der Zangen:
3
Assortimento di pinze e tronchesi “Security pack” pronto-uso per l’installatore elettrico. Utensili con manici bicomponenti a forte spessore con paramani - Testa cromata - 6. Composto da: •1 pinza con becchi mezzotondi diritti M 7123/0 •1 pinza universale M 7130/0 lunghezza 180 mm •1 tronchese per meccanica con tagliente laterale M 7132 lunghezza 160 mm. In scatola di cartone.