Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCM71330160 TRONCHESI M7133X160 - M71330160

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCM71330160 TRONCHESI M7133X160

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4003773018223

Artikelnummer

ABCM71330160

Herstellernummer

M71330160

Hersteller

ABC

Per filo di rame - Con taglienti molto sottili, per tagli rasi - DIN ISO 5749Manici bicomponenti a forte spessore con paramani - Testa cromata - 6Taglia filo a media resistenza 4,0 mm e alta resistenza 1,6 mmLunghezza totale 160 mm