Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCM71320180 TRONCHESI M7132X180 - M71320180

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCM71320180 TRONCHESI M7132X180

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - Standard

  • Länge - 180 mm

  • Isoliert - ja

  • Schutzisoliert 1000 V - ja

  • Mit Abisolierfunktion - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4003773033813

Artikelnummer

ABCM71320180

Herstellernummer

M71320180

Hersteller

ABC

Form:

Standard

Länge:

180 mm

Isoliert:

ja

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Mit Abisolierfunktion:

nein

Tronchese laterale in acciaio al vanadio, forgiato e temperato ad olio per filo ad alta resistenza. Taglienti temperati ad induzione - Durezza ca. HRc 62 - DIN ISO 5749. Manici bicomponenti a forte spessore con paramani - Testa cromata. •Lunghezza totale140 mm •Taglia filo a bassa resistenza Ø 4,0 mm •Taglia filo a media resistenza Ø 3,0 mm •Taglia filo ad alta resistenza Ø 2,5 mm