ABC TOOLS SPA - ABCM71320140 TRONCHESI M7132X140 - M71320140

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - Standard
Länge - 140 mm
Isoliert - ja
Schutzisoliert 1000 V - ja
Mit Abisolierfunktion - nein
Packung
1 ST
EAN
4003773040293
Artikelnummer
ABCM71320140
Herstellernummer
M71320140
Hersteller
ABC
Form:
Standard
Länge:
140 mm
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Mit Abisolierfunktion:
nein
Tronchese laterale in acciaio al vanadio, forgiato e temperato ad olio per filo ad alta resistenza. Taglienti temperati ad induzione - Durezza ca. HRc 62 - DIN ISO 5749. Manici bicomponenti a forte spessore con paramani - Testa cromata. •Lunghezza totale140 mm •Taglia filo a bassa resistenza Ø 4,0 mm •Taglia filo a media resistenza Ø 2,5 mm •Taglia filo ad alta resistenza Ø 1,8 mm


