ABC TOOLS SPA - ABCM71310250 TRONCHESI M7131X250 - M71310250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - Kraftseitenschneider
Länge - 250 mm
Isoliert - ja
Mit Abisolierfunktion - nein
Packung
1 ST
EAN
4003773018421
Artikelnummer
ABCM71310250
Herstellernummer
M71310250
Hersteller
ABC
Form:
Kraftseitenschneider
Länge:
250 mm
Isoliert:
ja
Mit Abisolierfunktion:
nein
Tronchese laterale in acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temperato ad olio - DIN ISO 5749. Per filo armonico - Taglienti temperati ad induzione - Durezza ca. HRc 64. Con perno forgiato per altissime prestazioni - Minimo sforzo manuale. Ottimale combinazione fra angolo dei taglienti, rapporto di trasmissione e forma ergonomica dei manici. I tronchesi da 250 mm possono anche tagliare cavi di rame fino a 16 mm² e di alluminio fino a 35 mm². Manici bicomponenti a forte spessore con paramani - Testa cromata- 6. •Lunghezza totale 250 mm •Taglia filo a media resistenza Ø 4,6 mm •Taglia filo ad alta resistenza Ø 3.5 mm •Taglia filo armonico Ø 3,0 mm


