ABC TOOLS SPA - ABCM71310180 TRONCHESI M7131X180 - M71310180

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - Standard
Länge - 180 mm
Isoliert - ja
Schutzisoliert 1000 V - ja
Mit Abisolierfunktion - nein
Packung
1 ST
EAN
4003773022985
Artikelnummer
ABCM71310180
Herstellernummer
M71310180
Hersteller
ABC
Form:
Standard
Länge:
180 mm
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Mit Abisolierfunktion:
nein
Tronchese laterale in acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temperato ad olio - DIN ISO 5749 per filo armonico - Taglienti temperati ad induzione - Durezza ca. HRc 64. Con perno forgiato per altissime prestazioni - Minimo sforzo manuale. Ottimale combinazione fra angolo dei taglienti, rapporto di trasmissione e forma ergonomica dei manici. Manici bicomponenti a forte spessore con paramani - Testa cromata. •Lunghezza totale 180 mm •Taglia filo a media resistenza Ø 3.8 mm •Taglia filo ad alta resistenza Ø 2.7 mm •Taglia filo armonico Ø 2,2 mm


