Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCM71308160 TRONCHESI LAT. VDE LUNG.160 MM - M71308160

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCM71308160 TRONCHESI LAT. VDE LUNG.160 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 160 mm

  • Isoliert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566215432

Artikelnummer

ABCM71308160

Herstellernummer

M71308160

Hersteller

ABC

Länge:

160 mm

Isoliert:

ja

Tronchese laterale Per filo a media resistenza fino a Ø 2,8 mm Per filo ad alta resistenza Ø 2,0 mm In acciaio al cromo-vanadio Manici bicomponenti a forte spessore con paramani Testa cromata Ottimale combinazione fra angolo dei taglienti, rapporto di trasmissione e forma ergonomica dei manici