ABC TOOLS SPA - ABCM71301200 PINZE M 7130/1X200 - M71301200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 200 mm
Vorstehende Schneide - ja
Isoliert - ja
Griffausführung - 2-Komponenten
Ausführung funkenarm - nein
Packung
1 ST
EAN
4003773010029
Artikelnummer
ABCM71301200
Herstellernummer
M71301200
Hersteller
ABC
Länge:
200 mm
Vorstehende Schneide:
ja
Isoliert:
ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Ausführung funkenarm:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Mit Aufprallschutz:
ja
Pinze universali in acciaio speciale di alta bonificato, temperato ad olio - DIN ISO 5746. Taglienti durezza ca. HRc 63, allungati, per il taglio di cavi con diametri maggiorati, temperati e bonificati in bagno d’olio, adatti anche per il taglio di filo armonico. Con grande rapporto di leva - Per impiego continuato alle massime prestazioni. Articolazione eccentrica per sviluppare forze di taglio superiori del 50% rispetto ai tipi tradizionali. Manici bicomponenti a forte spessore con paramani - Testa piana, cromata - 6. •Lunghezza totale 200 mm •Taglia filo ad alta resistenza Ø 2,8 mm •Taglia filo armonico Ø 2,2 mm


