ABC TOOLS SPA - ABCM71240200 PINZE M 7124/0X200 - M71240200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gesamtlänge - 200 mm
Isoliert - ja
Griffausführung - 2-Komponenten
Schutzisoliert 1000 V - nein
Packung
1 ST
EAN
4003773022855
Artikelnummer
ABCM71240200
Herstellernummer
M71240200
Hersteller
ABC
Gesamtlänge:
200 mm
Isoliert:
ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Pinze per meccanica - A becchi lunghissimi in acciaio al vanadio, forgiato e temperato ad olio - Con tronchese laterale. Manici bicomponenti a forte spessore con paramani - Testa piana, cromata - 6 - DIN ISO 5745. Taglienti ulteriormente temperati ad induzione - Durezza ca. 61 Hrc. Con becchi mezzotondi piegati - Zigrinati. •Lunghezza totale 200 mm •Lunghezza becchi 73 mm •Taglia filo a media resistenza Ø 3,2 mm •Taglia filo ad alta resistenza Ø 2,2 mm